DAYTON 에어 커튼 송풍기 Dayton 에어 커튼 송풍기는 에어 커튼 캐비닛과 함께 사용되어 뜨겁거나 차가운 공기의 탈출을 방지하고 습도를 낮추는 지속적으로 흐르는 공기의 벽을 제공합니다. 최대 3450rpm의 모터 속도로 사용할 수 있습니다.
Dayton 에어 커튼 송풍기는 에어 커튼 캐비닛과 함께 사용되어 뜨겁거나 차가운 공기의 탈출을 방지하고 습도를 낮추는 지속적으로 흐르는 공기의 벽을 제공합니다. 최대 3450rpm의 모터 속도로 사용할 수 있습니다.
에어 커튼 송풍기
Dayton 에어 커튼 송풍기는 오염 물질과 공기가 두 개의 열린 공간 사이를 이동하는 것을 제한하는 데 사용됩니다. 이 에어 커튼은 열린 출입구를 통해 냉각 및 가열된 공기가 빠져나가는 것을 방지하고 외부 공기에 대한 열 장벽을 제공하기 위해 지속적으로 흐르는 공기 벽을 생성합니다. 이 Dayton 송풍기는 냉각기 및 냉동고 문에 사용할 때 차가운 공기와 습기의 손실을 줄입니다. Dayton 에어 커튼 송풍기는 교통 구역 문을 열어 둘 수 있어 문을 수동 또는 자동으로 열고 닫는 불편함을 없앨 수 있습니다. 9.75인치 및 10.75인치 높이에서 단상 또는 XNUMX상 모터를 사용할 수 있는 다양한 Dayton 송풍기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Dayton 에어 커튼 송풍기는 오염 물질과 공기가 두 개의 열린 공간 사이를 이동하는 것을 제한하는 데 사용됩니다. 이 에어 커튼은 열린 출입구를 통해 냉각 및 가열된 공기가 빠져나가는 것을 방지하고 외부 공기에 대한 열 장벽을 제공하기 위해 지속적으로 흐르는 공기 벽을 생성합니다. 이 Dayton 송풍기는 냉각기 및 냉동고 문에 사용할 때 차가운 공기와 습기의 손실을 줄입니다. Dayton 에어 커튼 송풍기는 교통 구역 문을 열어 둘 수 있어 문을 수동 또는 자동으로 열고 닫는 불편함을 없앨 수 있습니다. 9.75인치 및 10.75인치 높이에서 단상 또는 XNUMX상 모터를 사용할 수 있는 다양한 Dayton 송풍기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
더 알아보기
- 싱크대/급수대
- 비상 사태 대비
- 직업 사이트 조명
- 페인트 부스 외
- 용접 오븐 및 액세서리
- 제상 타이머 제어
- 확장 조인트
- 파이프 지원
- 티 컵 파이프 캐리어
- 디케 이드 박스
- WESTWARD 3/8 "드라이브 메트릭 소켓
- MILWAUKEE 바이메탈 왕복 톱날 세트
- BUYERS PRODUCTS 트리플 히치
- ADVANCE TABCO 스트레이트 클린 디시 테이블
- GUARDAIR 표준 듀티 PVC 정전기 전도성 진공 호스
- HOFFMAN Syspend 시리즈 유형 12 HMI 인클로저
- RINGERS GLOVES 폼 피팅 경량 전술 장갑
- MORSE DRUM 622 시리즈 수평형 드럼 래커
- MECHANIX 장갑
- LITTLE GIANT 스탠드