Wilcom 휴대용 현미경
Wilcom HFS-400 휴대용 현미경을 사용하면 조립 전에 광섬유 커넥터의 청결도와 광택 품질을 검사할 수 있습니다. 이 모델은 고해상도이며 밝은 백색 LED의 동축 조명을 사용합니다. 이 조명 기술로 생성된 스크래치 및 오염에 대한 높은 수준의 해상도와 우수한 세부 정보는 다양한 섬유 검사 응용 분야에 이상적입니다.
1967년부터 Wilcom은 신뢰할 수 있고 사용하기 쉬운 전화선 테스트 장비 및 전송 제품을 제조해 왔습니다. 미국 뉴햄프셔에 본사가 있는 브랜드 제품은 ADSL, CO, VDSL 및 CPE POTS 스플리터에 사용됩니다. 상세 보기
Wilcom의 광범위한 카탈로그에는 전력 품질 분석기 키트, 전력계, 광섬유 식별자 및 액세서리가 포함됩니다. 브랜드의 광섬유 식별자 광섬유 시스템의 설치 및 유지 관리에 도움이 되는 비간섭형 프로브입니다. 열악한 산업 환경에서 안전한 하우징을 제공하는 견고한 금속 케이스가 특징입니다. 이러한 식별자는 트래픽 존재 및 방향, 신호음 감지 및 배터리 부족 상태에 대한 LED 표시를 제공합니다. 윌컴 파워 미터 USB를 통해 Windows 장치에 연결할 수 있는 보고 소프트웨어를 사용하여 절대 전력 및 상대적 링크 손실 데이터를 측정하고 저장합니다. 이 전력계는 광섬유 네트워크 및 교체 가능한 어댑터 캡(ST, FC, SC, 범용)에 대한 정확하고 비용 효율적인 테스트 결과를 제공하는 단일 모드(레이저) 또는 다중 모드(LED) 광원을 특징으로 합니다.
Wilcom 부품 번호는 종종 다양한 Reed, Extech 및 Dranetz 제품을 상호 참조합니다. 따라서 구식이거나 재고 있음가 없는 Wilcom 제품을 찾고 계신다면 동일한 제품을 사용할 가능성이 있습니다.
Wilcom 파워 미터 및 광섬유 식별자는 크기가 작고 컴팩트한 포장이 필요합니다. 택배 발송 및 항공 운송에 적합합니다.
FR2 파이버 레인저는 다중 모드 및 단일 모드 애플리케이션을 위한 작동하기 쉬운 광학 결함 탐지기입니다. 이 장치는 최대 20km의 광섬유 끝단에서 중단점을 효율적으로 찾는 데 이상적입니다. 오류...더 읽기
Wilcom FR4 OTDR은 사용하기 쉬운 줌 기능을 제공하며 명확하고 간단한 온스크린 소프트 키 메뉴 시스템으로 경험이 없는 기술자와 숙련된 기술자 모두에게 적합합니다. 이 단위는 이상적입니다...더 읽기
Wilcom HFS-400 휴대용 현미경을 사용하면 조립 전에 광섬유 커넥터의 청결도와 광택 품질을 검사할 수 있습니다. 이 모델은 고해상도이며 밝은 백색 LED의 동축 조명을 사용합니다. 이 조명 기술로 생성된 스크래치 및 오염에 대한 높은 수준의 해상도와 우수한 세부 정보는 다양한 섬유 검사 응용 분야에 이상적입니다.
LSPM 또는 OLTS를 사용하여 손실이 단일 광섬유에 있는지 또는 케이블 전체에 있는지 확인하십시오. 케이블의 모든 섬유에 손실이 있는 경우 케이블이 손상되거나 꼬일 수 있습니다. 단일 광섬유에 손실이 있는 경우 문제는 불량 스플라이스 또는 커넥터와 관련될 가능성이 높습니다.
이 탐지기는 인듐, 갈륨 및 비소의 화합물입니다. 우수한 전자 속도를 통해 사용자는 고주파 전자 장치의 누출을 감지할 수 있습니다.