WHIPCHECK
1974년에 설립된 Whipchek은 호스 연결 시 또는 호스 고장 시 호스가 휘어져서 발생하는 부상이나 사고를 방지하기 위한 호스 안전 장치를 제조합니다. 상세 보기
필터
에어/공기압
Whipcheck 소개
Whipchek 카탈로그에는 포괄적인 공기 호스 연결 라인이 포함되어 있습니다. 브랜드의 안전 케이블 강성과 고강도를 위해 강철로 제작되었습니다. 이 케이블은 호스 피팅의 반대편에 연결되어 보안 케이블의 추가 레이어 역할을 합니다.
고려해야 할 사항
상호 참조 대안
일부 Whipchek 파트 번호은 동등한 Gaurdiar, Chicago Safety Cables 및 Lift-All 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 더 이상 사용되지 않는 경쟁사 품목을 찾고 있다면 Raptor Supplies 동등한 Whipchek 제품을 사용할 수 있습니다.
배송
이 Whipchek 제품은 크기가 작습니다. 일부 상품은 배송 중 파손될 수 있으므로 세심한 포장이 필요합니다. 따라서 이러한 품목은 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 및 항공 화물로 배송됩니다.
자주하는 질문
Whipchek 호스는 어떤 인증을 준수합니까?
Whipcheks 호스는 호스 구속에 대해 MSHA 및 OSHA가 정한 안전 표준을 충족하며 광산 및 다양한 산업용 공기 호스 상황에 사용됩니다.
Whipchek 호스의 최대 작동 압력은 얼마입니까?
최대 작동 압력은 200 PSI입니다.
더 알아보기
- 작업대
- 진동기
- 탄소강
- 색인 생성 가능한 삽입물
- 핀
- 내화학성 및 일회용 작업복
- 정지 및 폐기물 밸브
- PA 증폭기
- 무선 온도계 / 습도 측정기
- 콘크리트 파워 커터 액세서리
- MILWAUKEE 터널 해머 드릴 비트
- GORLITZ 이너코어 케이블 다운헤드
- LOVEJOY Deltaflex 스페이서 플랜지, 유형 3 및 4
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 게이지, 7/16-24 Uns
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 표준 볼 밸브, JIS 소켓, EPDM, 미터법
- SPEARS VALVES CPVC True Union 볼 밸브 일반 스타일, DIN 소켓, EPDM
- DAYTON 진공 모터
- ASHLAND CONVEYOR 고정 플랫 스톱
- APPROVED VENDOR 스폰지 시트
- ICOM 양방향 라디오 마이크