WARING COMMERCIAL
미국 코네티컷 주 스탬퍼드에 본사를 둔 Waring Commercial은 식품 서비스 및 연구 산업을 위한 혼합, 블렌딩 및 요리 솔루션을 제공합니다. 상세 보기
필터
가구 접대 및 음식 서비스
실험실 비품들
작업공구
배관
조명
접착제/실란트/테이프
HVAC 및 냉각기
선박/차량정비용품
웨어링 커머셜 소개
브랜드 카탈로그는 블렌더, 믹서, 푸드 프로세서, 그라인더, 과즙기, 보관함, 그릴 및 철판, 오븐, 인덕션, 토스터, 커피 브루어 및 온수 디스펜서로 구성됩니다. 워링 커머셜 MX 시리즈 블렌더 옵션으로 제공되는 방음 장치가 포함된 스테인리스 스틸 용기를 사용하면 직원과 고객을 위해 보다 평화롭고 쾌적한 환경을 유지할 수 있습니다. 이 블렌더 세트 블레이드 속도는 높은 설정에서 30000RPM 이상에 도달하여 재료가 완벽하게 혼합되고 혼합되도록 보장합니다.
고려해야 할 사항
상호 참조 대안
일부 Waring Commercial 파트 번호은 동등한 Vulcan Hart, Vollrath 및 Kraft Tools 모델에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 더 이상 사용되지 않는 경쟁사 품목을 찾고 있다면 Raptor Supplies 동등한 Waring Commercial 제품을 사용할 수 있습니다.
배송
Waring Commercial 제품은 크기가 큰 것부터 작은 것까지 있습니다. 일부 상품은 배송 중 파손될 수 있으므로 세심한 포장이 필요합니다. 따라서 이러한 품목은 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 및 항공 화물로 배송됩니다.
자주하는 질문
Waring Commercial 블렌더는 어떻게 청소하나요?
Waring Commercial 블렌더를 청소하려면 먼저 플러그를 뽑아야 합니다. 용기를 꺼내고 칼날 조립체를 분해하세요. 용기, 칼날 조립체, 뚜껑을 따뜻한 비눗물로 세척하세요. 잘 지워지지 않는 잔여물을 청소하려면 브러시를 사용하세요. 베이스는 젖은 천으로 닦을 수 있습니다. 절대로 베이스를 물에 담그지 마십시오.
Waring Commercial 블렌더는 어떻게 설치하나요?
설정 과정은 간단합니다. 블렌더를 깨끗하고 평평하며 안정된 표면에 놓고 전원 코드가 전기 콘센트에 편리하게 닿을 수 있도록 하십시오. 용기를 베이스에 단단히 연결하고 블렌더가 제자리에 있는지 확인한 후 플러그를 꽂으면 사용 준비가 모두 완료됩니다.
Waring Commercial 블렌더 부품이나 블렌더를 상업적 목적으로 사용할 때 고려해야 할 요소는 무엇입니까?
상업 환경에서는 혼합할 품목의 양과 질감을 고려하십시오. 이러한 Waring 이머젼 블렌더는 안정적으로 사용할 수 있도록 제작되었지만 과부하를 주지 않는 것이 중요합니다. 또한, 잠재적인 사고를 방지하기 위해 충분한 전원 공급 장치를 사용할 수 있고 블렌더가 안전한 표면에 있는지 확인하십시오.