VISION METALIZERS INC
1995년에 설립된 Vision Metalizers Inc는 안전 보안 거울, 사출 성형, 아크릴 시트 등 교통 안전 및 감시 솔루션을 제공하는 혁신적인 제품을 제조합니다. 해당 브랜드는 볼록 거울 파손 및 내화성을 위해 폴리카보네이트 소재로 제작되었습니다. 160도 시야각을 통해 넓은 모니터링 및 충돌 방지 기능을 제공하여 보안이 취약한 창고나 소매 통로를 쉽게 스캔할 수 있습니다. 견고한 조절식 회전 장착 브래킷이 장착되어 있어 설치가 간편하며, 아크릴, 폴리카보네이트, 유리 재질로 제작되어 충격 및 긁힘에 강합니다. 비전 평면 거울 창고 및 교육 시설의 상공 관찰을 위해 설계되었습니다. 이 장치는 아크릴, 스테인리스 스틸 또는 유리로 제작되어 가볍고, 날씨 변화, 파손 및 부식에 강합니다. 왜곡 없는 시야 확보를 위해 매달린 천장, 벽 및 천장 패널에 설치할 수 있습니다. Raptor Supplies 높이가 최대 36인치인 직사각형 및 정사각형 모양의 거울을 다양하게 제공하며, 돔형 안전 및 보안 거울과 같은 다른 제품도 제공합니다.
상세 보기견적요청

글로벌 인더스트리얼 라운드 아크릴 볼록 거울, 실내, 직경 12인치, 시야각 160도

글로벌 인더스트리얼 라운드 아크릴 볼록 거울, 실내, 직경 36인치, 시야각 160도

글로벌 인더스트리얼 라운드 아크릴 볼록 거울, 실내, 직경 18인치, 시야각 160도
Vision Metalizers Inc 소개
1995년에 설립된 Vision Metalizers Inc는 안전 보안 거울, 사출 성형, 아크릴 시트 등 교통 안전 및 감시 솔루션을 제공하는 혁신적인 제품을 제조합니다. 해당 브랜드는 볼록 거울 파손 및 내화성을 위해 폴리카보네이트 소재로 제작되었습니다. 160도 시야각을 통해 넓은 모니터링 및 충돌 방지 기능을 제공하여 보안이 취약한 창고나 소매 통로를 쉽게 스캔할 수 있습니다. 견고한 조절식 회전 장착 브래킷이 장착되어 있어 설치가 간편하며, 아크릴, 폴리카보네이트, 유리 재질로 제작되어 충격 및 긁힘에 강합니다. 비전 평면 거울 창고 및 교육 시설의 상공 관찰을 위해 설계되었습니다. 이 장치는 아크릴, 스테인리스 스틸 또는 유리로 제작되어 가볍고, 날씨 변화, 파손 및 부식에 강합니다. 왜곡 없는 시야 확보를 위해 매달린 천장, 벽 및 천장 패널에 설치할 수 있습니다. Raptor Supplies 높이가 최대 36인치인 직사각형 및 정사각형 모양의 거울을 다양하게 제공하며, 돔형 안전 및 보안 거울과 같은 다른 제품도 제공합니다.
더 알아보기
- 발라드 전기난방 주식회사
- 매니 토웍
- 엠 브라 코
- 키샤프트
- 로드 및 피스톤 씰
- 그리스 공급기 액세서리
- 납땜 팁
- 앵커 설정 도구
- 도구 보관 액세서리
- ZURN 노출형, 상단 스퍼드, 수동 플러시 밸브
- ARLINGTON INDUSTRIES 파이프 행거, 나사형
- BRADY 잠금 파우치
- 프로토 O 링
- SPEARS VALVES CPVC 러그 인서트 버터플라이 밸브, 밸브 전용, SS 러그, FKM
- ANVIL 싱글 런 팩, 블랙
- LITTLE GIANT LADDERS 슈퍼 듀티 알루미늄 굴절식 확장형 사다리
- 존 게스트 미터법 스위블 수컷 엘보우, BSPT 나사산, 아세탈 블랙