ROLL PRODUCTS
- ROLL PRODUCTS 제품을 찾으시나요?
- 당사는 온라인 카탈로그 이외의 부품 번호도 공급할 수 있습니다.
- 당사의 서비스에는 폐기되거나 중단된 부품 번호의 공급도 포함됩니다.
- 귀사의 조달 예산에 맞춰 익스프레스 택배, 항공 운송, 해상 운송 등 다양한 배송 옵션을 제공합니다.
견적요청
알 권리 레이블직원들에게 작업장의 화학적 위험을 알리기 위해 설계되었습니다. 유해 화학 물질 취급에 대한 정보 또는 그림 묘사를 위한 각인된 텍스트가 있는 맞춤형 접착식 라벨이 특징입니다. (7 제품)
마킹 및 경고 테이프장비 또는 차량 표시, 위험 표시 및 사이트 또는 시설 구분에 이상적입니다. 바닥에 단단히 붙일 수있는 고급 플라스틱 구조가 특징입니다. 외부 요인에 매우 강합니다. 롤 및 다이 컷 디자인으로 제공 (4 제품)
장비 및 안전 라벨유지 보수 또는 수리 중인 장비 또는 기계와 관련하여 안전 조치 및 경고 담당자를 위해 설계되었습니다. 잠재적인 위험에 대한 명확한 지침을 위해 투명한 석판, 종이 및 접착식 비닐 소재로 제공 (28 제품)
교정 및 검사 라벨교정을 문서화하고 사전 인쇄 된 라벨 또는 빈 라벨에 검사 세부 정보를 기록하는 데 이상적입니다. 재고를 추적하고 재료에 대한 중요한 정보를 언급하기 위해 비닐 및 컬러 코드 용지로 제공됩니다. (16 제품)
포장 테이프고품질 접착제로 라벨링, 포장 밀봉 및 화물 묶음을 안전하게 할 수 있습니다. 공기, 열, 자외선에 대한 내구성이 뛰어나 장기 보관 시에도 안전하게 보호합니다. 다양한 색상으로 제공되어 상품과 포장된 상자를 쉽게 식별할 수 있습니다. (38 제품)
라벨 메이커 액세서리(9 제품)
포장 테이프 휴대용 디스펜서(2 제품)
더 알아보기
- 맥스풀 윈치
- 표준 XCHANGE
- 펄 햄
- 심플한 그린
- 키샤프트
- 드릴 비트 인서트
- 에어 쏘
- 미니어처 램프 및 전구
- 게이지 가드
- 콜릿 도구 포스트 및 홀더 세트
- 밴조 피팅 Y 스트레이너 1인치
- MAIN FILTER INC. 교환 유압 필터, 폴리에스터, 40미크론, 바이톤 씰
- SPEARS VALVES PVC 클래스 200 IPS 가공 피팅 60 Deg. 팔꿈치, 개스킷 x 개스킷
- COOPER B-LINE 유형 12 리프트 오프 커버 배선 홈통
- EXAIR 컴팩트 에어 나이프, dBA, 1/4인치 흡입구
- ANVIL AS200STSR 시리즈 용접 채널
- ANSELL 88-356 Alphatec Blue 안감이 없는 식품 가공 및 화학 장갑
- GLOBE SCIENTIFIC 구형 유리 메스플라스크
- LOUISVILLE AS4000 시리즈 알루미늄 계단 사다리
- ACME ELECTRIC WI075 시리즈 중전압 변압기, 3상, 60Hz, 2.5kV 및 5kV 등급