REX CUT
1928년부터 미국 매사추세츠에 본사를 둔 Rex-Cut Abrasives는 강철, 제련, 단조 및 야금 응용 분야를 위한 면 섬유 연마 연삭 및 마감 제품을 제조해 왔습니다. 상세 보기
렉스컷 소개
Rex-Cut Abrasives 제품 카탈로그에는 스테인리스 스틸, 알루미늄 및 연강 표면에 사용하기 위한 연삭, 절단, 디버링, 마무리, 혼합, 퀵 체인지 및 함몰형 센터 휠이 포함되어 있습니다. 브랜드의 유형 1 절단 휠 부품 형상을 변경하지 않고 한 번에 표면을 디버링하고 마무리할 수 있습니다. 트랜스미션 기어 또는 엔진 구성 요소에 정밀한 마감 처리를 하고 유전에서 새 파이프 나사산을 디버링하는 데 이상적입니다. 이 알루미나 연마 디스크는 최대 20000rpm의 속도를 제공하고 1/4 및 3/8인치 아버 홀 옵션으로 제공됩니다.
고려해야 할 사항
상호 참조 대안
Rex-Cut Abrasives 파트 번호은 동등한 Dewalt, Dayton 및 AR North America 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 구식이거나 재고 있음가 없는 Rex-Cut 연마 장비를 찾고 계신다면 동일한 품목이 있을 가능성이 있습니다.
배송
이러한 도구는 크기가 작고 컴팩트한 포장이 필요합니다. 다운 타임을 최소화하기 위해 택배 배송 및 항공화물에 적합합니다.
자주하는 질문
브랜드 컷오프 연마 휠을 사용할 때 어떤 안전 예방 조치를 취해야 합니까?
사용자는 브랜드 절단 휠을 사용하는 동안 보안경, 장갑 등 적절한 개인 보호 장비를 착용해야 합니다. 또한 공작물은 움직임을 방지하기 위해 단단히 고정되어야 하며 작업자는 절단 영역에서 떨어져 있어야 합니다. 휠은 사용하기 전에 검사하고 손상이나 마모의 징후가 있으면 교체해야 합니다.
브랜드의 컷오프 연마 휠을 어떤 표면에 사용할 수 있습니까?
평평한 표면에서 사용하고 직선을 절단하도록 설계되었습니다.
더 알아보기
- 스테이플러 Tackers 및 액세서리
- 파워 드릴
- 건벽/석고용 장비
- 도관 와이어 및 파이프 보관
- 열가소성 용접
- 무선 케이블 커터
- 코터 핀
- 전기 장치 인클로저
- 작업 테이블 캐비닛
- 빌딩 자동화 제어 액세서리
- GENERAL CABLE 연선 베어 구리 통신 및 제어 케이블
- NIBCO 연성 철 게이트 밸브, 플랜지
- CHAINFLEX 제어 케이블, 최대 12A
- MEGAPRO Torx 삽입 핀 비트
- VULCAN HART 블로어 휠
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 빈 레일 홀더
- COOPER B-LINE 유형 1 퀵 커넥트 힌지 커버는 와이어웨이 텔레스코핑 이음쇠에 놓입니다.
- EATON FF2068T 시리즈 엘보우 어댑터
- NIBCO 플러그가 있는 DWV 리턴 엘보, ABS
- TRUMETER ADM 시리즈 프로세스 미터