HCR 다이어프램
이 특허받은 다이어프램은 재활용 수 시스템에서 일반적으로 발견되는 가장 가혹한 화학 물질보다 오래 지속되도록 설계된 염소 및 클로라민 저항성 엘라스토머 이중 레이어가 있는 EPDM으로 구성됩니다. 이 XNUMX피스 다이어프램은 다이어프램이 찢어지는 것을 방지하기 위해 이물질을 편향시키는 데 도움이 되는 우수한 실드 어셈블리와 함께 제공됩니다.
1908년에 설립된 Kingston Valves는 대형 산업용 밸브를 제조 및 공급합니다. 이 밸브는 공정 제어 장비, 증기 가열 오토클레이브 멸균기, 고압 치료 챔버 및 화재 진압 시스템에 이상적입니다. 상세 보기
회사의 광범위한 카탈로그에는 광범위한 릴리프, 안전, 체크, 응축수 배수 및 볼 밸브가 포함됩니다. Kingston 볼 밸브는 크롬 도금 황동 볼의 개폐 작동을 제어하는 간단한 XNUMX/XNUMX 회전 핸들을 특징으로 합니다. 브랜드의 KBV 시리즈 볼 밸브 전체 포트 설계가 특징이며 공기, 물, 오일 및 불활성 가스 서비스와 호환됩니다. 이 브랜드는 또한 압력 조정기 유량 변화에 관계없이 압력 범위(10 - 150 psig)를 유지하도록 설계되었으며 오일, 공기, 습기 및 내부 구성 요소의 마모에 대한 저항성을 제공하는 네오프렌 다이어프램이 특징입니다.
Kingston 밸브 파트 번호은 동등한 Conrader 및 Parker 공압 제어 및 자동 배수 밸브에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 구식인 경쟁 제품을 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 동등한 Kingston 밸브 제품을 사용할 수 있습니다.
이 Kingston 밸브 제품은 소형에서 대형까지 다양합니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 이러한 Kingston 밸브 품목은 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 특송 및 항공 화물로 배송됩니다.
이 특허받은 다이어프램은 재활용 수 시스템에서 일반적으로 발견되는 가장 가혹한 화학 물질보다 오래 지속되도록 설계된 염소 및 클로라민 저항성 엘라스토머 이중 레이어가 있는 EPDM으로 구성됩니다. 이 XNUMX피스 다이어프램은 다이어프램이 찢어지는 것을 방지하기 위해 이물질을 편향시키는 데 도움이 되는 우수한 실드 어셈블리와 함께 제공됩니다.
Kingston 안전 릴리프 밸브는 안전한 배출을 위해 편리한 위치에 배수구가 열린 상태로 수직으로 설치해야 합니다. 다른 위치에 밸브를 설치하면 밸브 구성 요소의 성능과 서비스 수명에 악영향을 미칩니다.
소프트 시트 안전 밸브는 실리콘, FKM(Viton), EPDM(Teflon), 니트릴(Buna-N) 또는 PTFE와 같은 엘라스토머를 사용하여 통과하는 매체의 호환성에 따라 밸브 내부를 밀봉합니다.
항상 시스템 작동 압력과 안전 밸브의 명판 설정 압력 사이에 최소 작동 간격 10%를 유지하십시오.
내부 부품을 얼거나 부식시켜 밸브가 열리는 것을 방지할 수 있는 밸브 본체에 응축수가 축적되는 것을 방지하기 위해 일부 모델에는 배수 구멍이 필요합니다.
고속의 물이 강제로 방향을 바꾸거나 갑자기 멈추면 일반적으로 수격 현상으로 알려진 '바운스 백'이 발생합니다. 이러한 갑작스러운 흐름 중단은 충격파의 압력을 증가시킬 수 있으며 전체 배관 시스템에 심각한 손상을 줄 수 있습니다. 이는 역류가 발생하기 전에 밸브를 폐쇄 위치로 조용히 이동시켜 워터 해머의 가능성을 줄이는 스프링 보조 체크 밸브를 사용하여 방지할 수 있습니다.