Spartan 알루미늄 웜 기어 드라이브
스파르탄 알루미늄 기어 드라이브는 정밀 가공된 일체형 알루미늄 합금 하우징으로, 높은 인장 강도와 가벼운 무게를 자랑합니다. 통기구가 없는 설계로 -25°F(섭씨 영하 225도)에서 460°F(섭씨 영하 XNUMX도)까지의 온도 범위에서 작동할 수 있으며, 공장에서 합성 PAGXNUMX 기어 윤활제로 윤활 처리되어 있습니다....
Hub City의 광범위한 카탈로그에는 감속기, 기어 드라이브, 베어링, 커플링 및 관련 부품 및 액세서리가 포함되어 있습니다. 브랜드의 스플라인 샤프트 스플라인 샤프트와 함께 작동하며 펌프와 기어박스에 사용됩니다. 이 Hub City 커플링은 원형/키형 샤프트 커플링보다 더 높은 토크를 제공합니다. 충격을 흡수하고 사소한 샤프트 정렬 불량을 처리하기 위해 두 허브 사이에 거미 모양의 쿠션이 있습니다. 구조적 강성과 내구성을 위해 저합금/고탄소강 본체를 사용합니다. 브랜드의 C면 공간 축소기 설치 유연성을 위한 옵션 기반을 제공합니다. 이는 산업용 애플리케이션용으로 설계되어 까다로운 환경에서도 신뢰성을 보장합니다. 56C 프레임을 갖춘 이 공간 축소기는 표준화된 다양한 장착 옵션을 제공합니다. 수명과 성능을 향상시키기 위해 8620 강철 구조를 사용합니다. 이 C-페이스 공간 감속기는 부드럽고 효율적인 동력 전달을 위해 헬리컬 하이포이드 유형의 기어를 사용합니다.
상세 보기
감속기 및 기어 드라이브C-Face 산업용 감속기는 연결된 부하의 속도와 성능을 최적화하도록 설계되었습니다. 특징 볼/롤러 베어링, 56C 프레임, 주철 하우징, 최대 토크 4500-in lb, 입력 rpm 등급 1750. 직각 표준 듀티 기어 드라이브도 사용 가능 (10058 제품)
감속기 및 기어 드라이브 액세서리(236 제품)
괄호(7 제품)
슬롯 형 심 스톡(29 제품)
장착베이스(9 제품)
스플라인 샤프트 및 커플 링1215 다른 장치에 토크를 전달하고 회전 방지 장치로 작동하도록 설계된 냉간 압연 강철 스플라인 샤프트. 스플라인 커플 링 및 허브도 사용 가능 (40 제품)
샤프트 어댑터(66 제품)
부싱 및 토크 암 키트(42 제품)
장착 베어링샤프트와 하우징의 오정렬을 수정하도록 설계된 XNUMX- 볼트 필로우 블록 장착 볼 베어링 (468 제품)
톱니(1개 상품)
플랜지 커플 링 키트(28 제품)
모터 액세서리(28 제품)
실란트(1개 상품)
커버(1개 상품)
테이크 업 장치테이크업 프레임과 함께 사용하도록 설계된 200 시리즈 자동 정렬 테이크업 베어링. 구상흑연주철 하우징, 볼 베어링 및 작동 온도 범위 -25~200F (83 제품)
파트(부품)(1개 상품)
Hub City의 광범위한 카탈로그에는 감속기, 기어 드라이브, 베어링, 커플링 및 관련 부품 및 액세서리가 포함되어 있습니다. 브랜드의 스플라인 샤프트 스플라인 샤프트와 함께 작동하며 펌프와 기어박스에 사용됩니다. 이 Hub City 커플링은 원형/키형 샤프트 커플링보다 더 높은 토크를 제공합니다. 충격을 흡수하고 사소한 샤프트 정렬 불량을 처리하기 위해 두 허브 사이에 거미 모양의 쿠션이 있습니다. 구조적 강성과 내구성을 위해 저합금/고탄소강 본체를 사용합니다. 브랜드의 C면 공간 축소기 설치 유연성을 위한 옵션 기반을 제공합니다. 이는 산업용 애플리케이션용으로 설계되어 까다로운 환경에서도 신뢰성을 보장합니다. 56C 프레임을 갖춘 이 공간 축소기는 표준화된 다양한 장착 옵션을 제공합니다. 수명과 성능을 향상시키기 위해 8620 강철 구조를 사용합니다. 이 C-페이스 공간 감속기는 부드럽고 효율적인 동력 전달을 위해 헬리컬 하이포이드 유형의 기어를 사용합니다.
스파르탄 알루미늄 기어 드라이브는 정밀 가공된 일체형 알루미늄 합금 하우징으로, 높은 인장 강도와 가벼운 무게를 자랑합니다. 통기구가 없는 설계로 -25°F(섭씨 영하 225도)에서 460°F(섭씨 영하 XNUMX도)까지의 온도 범위에서 작동할 수 있으며, 공장에서 합성 PAGXNUMX 기어 윤활제로 윤활 처리되어 있습니다....
PowerTorque 샤프트 마운트 리듀서는 고강도 주철 하우징을 사용합니다. 하중 지지력을 위해 합금강 경화 입력 샤프트를 사용합니다. 이 리듀서는 긴 수명을 위해 테이퍼 롤러 베어링을 사용합니다. 금속 보강을 위해 이중 립 씰이 장착되어 있습니다.
파워에이션 헬리컬 인라인 드라이브는 높은 강도와 신뢰성을 위해 주철 하우징을 사용합니다. 부드러운 작동을 위해 크라운 기어가 장착되어 있습니다. 이 헬리컬 인라인 드라이브는 볼 베어링과 테이퍼 롤러 베어링을 사용하여 긴 수명을 보장합니다. 노출된 부분에는 이중 립 씰이 내장되어 있습니다. ...

HERA는 90도 각도로 동력을 효율적으로 전달하는 기어박스입니다. 기계 시스템, 자동차 부품 및 산업용 어플리케이션에서 직각으로 동력과 토크를 효율적으로 전달하는 데 사용됩니다. 이 기어 드라이브는 내구성 향상을 위해 주철/스테인리스 스틸 재질로 제공됩니다. 장착 표면에는 일반적인 볼트 패턴이 있습니다....

CleanLine 기어 드라이브 및 세척 제품은 식품 가공, 제약 및 위생 장비가 필요한 산업 분야에서 사용됩니다. 부식과 오염에 강하며, 제품 라인에는 기어 드라이브, 모터 및 액세서리가 포함됩니다. 아크릴 페인트로 마감된 하우징과 스테인리스 스틸 샤프트가 특징입니다. CleanLine Plus 기어 드라이브는...
주요 요인에는 토크 요구 사항, 샤프트 유형 및 크기, 오정렬 허용 오차, 속도 및 온도가 포함됩니다.
스플라인과 기어는 모두 토크를 전달하도록 설계되었으며 메이트 구성요소와 맞물리는 외부 톱니가 있습니다. 스플라인 샤프트는 동시에 모든 톱니 또는 홈을 사용하여 토크를 전달한다는 점에서 기어와 다릅니다.
스플라인 조인트는 가장자리를 강화하고 정렬하는 데 사용됩니다. 텅 앤 그루브 대신 스플라인을 사용할 수 있습니다. 스플라인을 연귀 관절에 사용하면 연약한 관절에 강도를 추가할 수 있습니다. 스플라인은 조립 및 접착 중에 두 개의 결합 부품을 정렬하는 데에도 유용합니다.
기어 드라이브는 기어를 사용하여 한 구성 요소에서 다른 구성 요소로 동력을 전달하는 데 사용되는 기계 장치입니다. 두 개 이상의 기어 톱니를 맞물려 회전 운동과 토크를 전달하는 방식으로 작동합니다.