AVALON MANUFACTURING
Donut Fryer, Electric, 24 x 24 Inch Size, 208-240V
Sub Merger Screen, 24 Inch Size, Electric
Oil Shortening Filter, 20 Inch Height, 115V, 60 Hz Frequency, Single Phase
Proofing Frying Screen, 23 x 23 Inch Size, Stainless Steel
Glazing, Cooling Screen , 24 x 24 Inch Size, Nickle
Proofing Cabinet, 2 Door, 120V, 50-60 Hz, Stainless Steel
Donut Glazer, 24 x 24 Inch Size, Stainless Steel Pan with Drain
Hot Icing Conditioner, 9 Inch Height, 26 Inch Width, 24 Inch Depth, 1500 Watt, 120 VAC
Heated Icing, Glazing Table, 24 Inch Size, 120V
Cooling Rack, 16 Pan Capacity, 65 Inch Height, Stainless Steel
Cooling Rack, 32 Pan Capacity, 65 Inch Height, Stainless Steel
Ingredient Bin, 26 Inch Height, 14 Inch Width, Stainless Steel
Ingredient Bin, 31 Inch Height, 18 Inch Width, Stainless Steel
Avalon 제조 정보
Avalon Manufacturing은 94년 이상 도넛 및 베이커리 장비를 제공해 왔습니다. 광범위한 카탈로그에는 전기, 파일럿 가스 및 점화 가스 프라이어가 포함됩니다. 쇼트닝 필터, 교정 캐비닛, 도넛 글레이저, 핫 아이싱 스테이션, 재료 통, 스크린 배수구, 냉각 랙 및 팬 돌리. Avalon 재료 용기는 스테인리스 스틸로 만들어졌으며 모서리가 덮여 있고 슬라이드식 스테인리스 스틸 뚜껑이 있습니다. 이 장치는 한 장소에서 다른 장소로 재료를 쉽게 이동할 수 있도록 3인치 자국이 남지 않는 회전 바퀴에 장착됩니다. 선택한 모델에는 2개 또는 3개의 구획이 있어 하나의 운반 가능한 장치에서 대량 재료를 쉽게 분리할 수 있습니다. Avalon 교정 캐비닛에는 탈착식 도어, 내부 랙, 지지대 및 히터 장치가 있습니다. 이 장치에는 도어를 열지 않고도 설정을 조정할 수 있는 외부 장착 컨트롤이 있습니다. 스테인레스 스틸 및 알루미늄 버전으로 제공됩니다.
전화/라이브 채팅/WhatsApp을 통해 접촉하거나 이 페이지에서 양식을 제출하여 오늘 필요한 동등한 부품을 얻을 수 있습니다!
더 알아보기
- 교체용부품
- 여과기
- 자동차 리프팅 / 차고 장비
- 수상안전
- 전자
- 니트 장갑
- 수평 핸들 토글 클램프
- 물방울 관개 시스템 액세서리
- 유출 키트 및 스테이션
- 행거
- JOHN GUEST 스위블 엘보, 90도
- ZURN 주방 수도꼭지, 레버 손잡이
- SGS PRO 더블 컷 카바이드 버, 실린더 엔드 컷 모양
- KIPP K0123 조절 식 핸들
- GPIMETERS 솔레노이드 코일 어셈블리
- PALMGREN 크기 1 토크 드라이브 탭 홀더
- PASS AND SEYMOUR Turnlock 잠금 커넥터
- THOMAS & BETTS LTCES07B 시리즈 유연한 금속 도관 피팅
- ANVIL 멀티 커넥터 어댑터
- BROWNING 표준 조정 모터 베이스