RAYMOND
Raymond 정보
Associated Spring Raymond의 제품 라인인 Raymond는 제어된 속도로 도어, 해치 및 액세스 패널을 열고 닫는 데 사용되는 광범위한 고품질 가스 스프링 및 댐퍼를 제공합니다. Raymond 가스 스프링은 콤팩트한 크기로 높은 힘을 제공하며 피스톤 로드 및 보어 밀봉 설계로 제공됩니다. 그들은 실린더 직경(0.47 및 0.75인치) 옵션이 있는 검은색 산화물 본체를 가지고 있으며 도구 및 기계를 들어 올리고 내리고 작동하기 위한 제어된 밀거나 당기는 힘을 제공합니다. 이러한 다양한 가스 스프링은 Raptor Supplies 6mm (0.24 인치) ~ 300mm (11.8 인치) 범위의 스트로크와 15lb ~ 41000lb의 힘.