ANCRA CARGO
필터
작업공구
작업공구 필터
카고 스트랩
운송 중에 화물/화물을 안정적이고 안전하게 유지하고 적재/하역을 쉽고 안전하게 만드는 데 사용됩니다. 최대 파단 강도가 16200lb인 J-, S- 및 플랫 후크 스타일로 제공
물류 스트랩
안전하고 편리하게 트럭/트레일러 측벽에 로프를 고정하기 위한 래칫 버클 물류 스트랩 및 타이오프 익스텐션. 차량 내부 또는 컨테이너 내 화물의 이동을 방지하여 피해 감소
트럭 및 트레일러 앵커
강철로 만들어진 수평 및 수직 E- 트랙과 E- 트랙 빔 소켓이 트럭이나 트레일러 내부에 설치 또는 장착되어 타이 다운 및 윈치 스트랩을위한 안전하고 안전한 앵커 포인트를 제공합니다.
트럭 및 트레일러 윈치
무겁거나 거대한 화물을 보다 부드럽고 안전하고 쉽게 적재 및 하역할 수 있도록 설계된 아연 도금 트럭/트레일러 윈치. 최대 작업 부하 제한은 5500lb입니다.
윈치 액세서리
기존 윈치와 함께 사용하여 스트랩이 완전히 조일 때까지 윈치 바를 제자리 (윈치 내부)에 단단히 고정하기위한 래칫 팅 윈치 캡. 스트랩을 쉽게 조이고 부상 가능성을 줄입니다.
윈치 바
평상형 트럭 및 트레일러에 화물을 싣고 내릴 때 윈치 스트랩을 조이거나 푸는 데 사용됩니다. 끈을 묶는 동안 수동 작업을 줄이기 위한 레버리지를 제공하는 인체 공학적 디자인이 특징입니다.
Ancra 화물 소개
Ancra International은 1969년부터 고품질 화물 처리 솔루션을 제공하고 있습니다. 이 회사는 밴, 트럭, 기차 및 비행기용 구속 시스템을 제조하여 화물의 운송 및 적재/하역을 쉽고 안전하게 합니다. Ancra 제품 카탈로그에는 트럭 및 트레일러 앵커가 포함됩니다. 화물 및 물류 스트랩; 트럭 및 트레일러 윈치, 윈치 바 및 액세서리. 트럭 및 트레일러용 앵커는 고품질 강철로 만들어지고 차량 내부에 장착되어 안전하고 견고한 스트랩 앵커 포인트를 제공합니다. Ancra의 이 스트랩은 J-, S- 및 플랫 후크 스타일로 제공되며 운송 중에 화물을 안정적이고 안전하게 유지하는 데 사용됩니다. 최대 작업 하중 제한은 3333lb이며 최대 30피트 길이로 사용할 수 있습니다. 다양한 자재 취급 제품 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
더 알아보기
- 식품 서비스 일회용품 및 디스펜서
- 비상 조명
- Enclosures
- 진동기
- 공압 모터
- 케이블 풀 스위치 액세서리
- 트레이 스탠드
- 에어리스 스프레이 팁 및 팁 가드
- 플렉스 커플 링 허브
- 휠 너트 표시기
- ENPAC 빠른 더플 리필
- NOTRAX 마스터 플렉스 니트릴 램프
- VERMONT GAGE Steel X NoGo 가역 어셈블리, 녹색
- VERMONT GAGE Go 표준 스레드 플러그 게이지, 1 7/16-20 Un
- BUYERS PRODUCTS 철회 가능한 트럭 단계
- VOLLRATH 알루미늄 프라이팬
- APEX-TOOLS Torx 스퀘어 드라이브 비트
- KRAFT TOOL CO. 색상 코드 핸들
- ERICKSON 콜릿 패스너