AMERICAN WELDQUIP
XNUMX년 넘게 American Weldquip은 최고 수준의 MIG 용접 토치, 관련 소모품 및 로봇 액세서리를 공급하는 글로벌 공급업체였습니다. 이 회사는 오하이오주 샤론 센터에 본사를 두고 있습니다. 상세 보기
필터
용접
전기용품
에어/공기압
배관
안전
금형/기계공작
American Weldquip 소개
브랜드의 광범위한 카탈로그에는 MIG 건, MIG 용접기 액세서리, 용접 액세서리, 용접 접점 팁, 부품, 플러그 어댑터, 배전 블록, 연기 기계 등이 포함됩니다. 미국식 Weldquip 로봇식 용접 토치 공냉식 및 수냉식 구성을 모두 수용하는 모듈식 플랫폼을 갖추고 있어 다양한 로봇 브랜드에 걸쳐 적응성과 손쉬운 업데이트를 보장합니다. 이러한 로봇식 용접 토치 시스템은 무제한 360도 회전을 제공하고 전원 케이블 꼬임을 제거하며 케이블 수명을 크게 연장하는 고유한 기능을 갖추고 있습니다. 선택 사항인 ArcSafe Xtra-Guard 충돌 편향 모듈을 제공하여 충돌 시 보호 기능을 강화하고 움직임을 편향 및 완화하여 중요한 구성 요소의 손상을 방지합니다. 이 시스템에는 혁신적인 Thru Arm 설계가 적용되어 최신 용접 로봇과 호환되고 정밀도와 효율성이 향상됩니다. 브랜드의 구즈넥 용접 혁신적인 방열판 구즈넥 기술이 특징으로 연속적인 금속 간 경로를 통해 효율적인 열 방출을 보장하고 소모품 수명을 연장합니다. 이러한 용접 구즈넥에는 공냉식 및 수냉식 옵션이 제공되며 탁월한 방열 및 내구성을 위해 설계되었습니다. 수냉식 구즈넥은 거친 환경을 견딜 수 있도록 벽이 두꺼운 외부 튜브를 갖추고 있습니다. O-링 없이 설계되었으며 물 통로 무결성을 유지하기 위해 엄격한 품질 테스트를 거쳤기 때문에 누수 없는 설계를 제공합니다. 이러한 용접 구즈넥은 구즈넥, 노즐, 디퓨저 및 접촉 팁 설계의 시너지 효과를 갖추고 있어 함께 작동하여 프런트 엔드 소모품을 시원하게 유지하고 궁극적으로 작동 수명을 연장합니다.
고려해야 할 사항
상호 참조 대안
일부 American Weldquip 파트 번호은 동등한 Lincoln Electric 및 Miller Electric 모델에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 더 이상 사용되지 않는 경쟁사 품목을 찾고 있다면 Raptor Supplies 동등한 American Weldquip 제품을 사용할 수 있습니다.
배송
이러한 American Weldquip 제품은 소형부터 대형까지 다양합니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 이러한 품목은 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 및 항공 화물로 배송됩니다.
주요 상품명
ERC 및 ERC-HD 도관
ERC(Extended Reach Conduit) 및 ERC-HD(Heavy-Duty) 도관은 확장 실행 응용 분야의 요구 사항을 충족하도록 설계되어 뛰어난 내구성과 성능을 제공합니다. 이 도관의 특징은 다음과 같습니다....더 읽기
QCC 도관
이 도관은 직경이 최대 3/32인치인 견고한 용접 전극 또는 최대 5/64인치인 코어 와이어를 전달하는 데 적합합니다. QCC 도관은 t로 구부릴 수 있는 유연성을 보유하고 있습니다....더 읽기
자주하는 질문
ERC 및 ERC-HD 도관이 표준 도관과 다른 점은 무엇입니까?
ERC 및 ERC-HD 도관은 늘어남과 압축에 대한 저항력이 있어 일관된 성능을 보장합니다. 또한 장기간 사용에도 전기 절연성과 내구성을 제공합니다.
QCC 도관에 최소 굽힘 반경이 있습니까?
품질 성능을 유지하려면 QCC 도관을 10인치(25.4cm) 미만의 반경으로 구부리지 않는 것이 좋습니다.
플랫 와이어 모노코일 코어는 이러한 도관에 어떤 이점을 제공합니까?
고탄소 경화 강철 스프링 와이어로 제작된 플랫 와이어 모노코일 코어는 긴 생산 수명을 보장하고 와이어 드래그를 줄여 용접 효율성을 향상시킵니다.
더 알아보기
- AC 모터
- 와이어 로프 및 피팅
- 인간 공학
- 와이어 관리
- 구리
- 족집게
- 키 캐비닛 및 교체 태그
- 스테인레스 스틸 파이프 피팅
- 와이어 로프 슬링
- 카펫 스위퍼
- MAGLINER 브레이크 핸드 트럭
- SPILFYTER 흡수성 베개
- WIDIA 더블 컷 카바이드 버, 둥근 코 모양
- SMC VALVES Kq2 시리즈, Y 분기
- ACROVYN 벽지, 달걀 껍질, 아크로빈
- EATON 37SS 시리즈 상업용 미터 스택 모듈
- LOVEJOY RunRight 체인 라이더 세트
- ARCHON INDUSTRIES 전체보기 시력 흐름 표시기
- NSI INDUSTRIES 여행
- VNE STAINLESS 수동 볼 밸브