Acorn 배관 대리점 (191 품목) | Raptor Supplies 대한민국

ACORN

Acorn Engineering Company는 1945년부터 스테인레스 스틸 및 견고한 표면 싱크대, 배관 설비, 샤워기 및 대걸레를 제조해 왔습니다. 이 브랜드는 미국 캘리포니아주 Proctor Ave.에 본사를 두고 있습니다. 상세 보기

필터

배관

에어/공기압

작업공구

펌프

가구 접대 및 음식 서비스

하드웨어

선박/차량정비용품

배관 필터

싱크대/급수대전체보기

  • 욕실 싱크

    누름 버튼 또는 수동 수도꼭지가 있는 타원형 및 직사각형의 벽걸이형 스테인리스 스틸 세면대입니다. 다양한 그릇 깊이와 크기로 제공

  • 급수대 부품

    워터 쿨러 및 식수대에 사용되는 저연 마이크로 카본 구조의 교체 정수 필터 포함  

  • 식수대
  • 핸드 싱크 및 핸드 워시 스테이션
  • 걸레 싱크

    Terrazzo 드롭 전면 걸레 싱크는 탈착식 스테인리스 스틸 스트레이너가 있는 중앙 배수구와 쉬운 설치를 위한 이중 고정 장치 디자인이 특징입니다. 포틀랜드 시멘트로 주조된 대리석 조각으로 구성된 프리캐스트 테라조 구조를 가지고 있으며 다양한 그릇 크기와 깊이로 제공됩니다.

  • 세척 분수 부품

    공기 제어 푸시 버튼 어셈블리, 스프레이 노즐, 나사, 너트, 밸브 어셈블리, 백업 링 및 와셔를 포함합니다. 세척 분수의 유지 보수 및 수리에 사용  

  • 워시 분수

    발 누름 버튼 또는 IR 센서로 작동하는 원형, 모서리, 타원형 및 반원형 스테인리스 스틸 세척 분수. 동시에 여러 사용자를 수용할 수 있으며 바닥 콘센트 및 벽 콘센트 배수 유형으로 제공됩니다.

욕조 / 수도꼭지전체보기

압력/온도제어밸브전체보기

  • 혼합 밸브

    뜨거운 물로 인한 화상을 방지하고 최적의 온도로 물을 공급하는 ASSE 인증, 무연 자동 온도 조절 화장실 템퍼링 밸브. 황동 구조로 모든 유형의 수도꼭지와 함께 사용할 수 있습니다.

도토리 소개

Morris Group International의 브랜드인 Acorn Engineering Company는 손 세척 제품 및 배관 설비를 제조합니다. 도토리 욕실 싱크 누름 버튼 또는 수동 수도꼭지가있는 타원형 및 직사각형 모양으로 제공됩니다. 이러한 싱크에는 대기 공기를 사용하는 공기 제어식 공압 작동 푸시 버튼 밸브가 있습니다. 스테인리스 스틸 구조와 인체 공학적 스파우트 핸들이있어 사용자가 물의 흐름을 최대한 제어 할 수 있습니다. 다양한 욕실 세면대 중에서 선택하십시오. 걸레 싱크, 세면대, 독립형 샤워 장, 샤워기 및 욕조 수도꼭지 Raptor Supplies.

고려해야 할 사항

상호 참조 대안

일부 Acorn 파트 번호은 동등한 Bradley, Advance Tabco 및 Kohler 모델에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 더 이상 사용되지 않는 경쟁사 품목을 찾고 있다면 Raptor Supplies 동등한 Acorn 배관 제품을 사용할 수 있습니다.

왜 우리?

Raptor Supplies신뢰할 수 있는 Acorn 유통업체인 는 다양한 제품을 제공합니다. 우리는 귀하의 다양한 응용 요구 사항에 적합한 제품을 추천해 드릴 수 있습니다.

배송

에이콘 제품은 소형부터 대형까지 다양합니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 이러한 품목은 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 및 항공 화물로 배송됩니다.

주요 상품명

타원 고체 표면 벽걸이 형 트로프 싱크

비용 효율성과 공간 절약형 디자인을 결합하여 공공 안전을 강화하도록 설계되어 건물에 설치하기에 적합합니다. 이 싱크대는 손 씻기 능력을 확장하도록 설계되었습니다....더 읽기 

SLAB 샤워 베이스

내구성과 미적 외관을 위해 견고한 표면을 갖춘 Corterra가 특징입니다. 이 베이스는 시각적으로 매력적일 뿐만 아니라 청소가 매우 간편하여 잘 지워지지 않는 욕조 링에 대한 걱정을 없애줍니다....더 읽기 

miniLOO 벽걸이형 스테인리스 양변기

이는 물 절약형 이중 세척 기술로 유명한 Geberit의 유럽식 벽 내 세척 메커니즘/캐리어와 원활하게 통합됩니다. miniLOO는 다양한 마감재로 제공됩니다. ...더 읽기 

자주하는 질문

파손 방지 스프레이 노즐이란 무엇입니까?

파손 방지 스프레이 노즐은 남용의 대상이 될 수 있는 코너 세척 스테이션과 교통량이 많은 지역에서의 여러 시도에 설치되어 심각한 손상으로부터 장치를 보호합니다.

도토리 세척 스테이션의 설치 단계는 무엇입니까?

  • S-클립을 설치합니다. 설치자가 제공한 고정 하드웨어를 사용하여 고정 장치를 바닥에 고정합니다.
  • 설치자가 제공하는 P-트랩에 메이크업 폐기물 연결.
  • 이제 1/2인치 NPT 밸브 입구 연결을 하기 전에 공급 라인을 세척하십시오.
  • 혼합 밸브를 원하는 온도로 조정합니다.
  • 계량 밸브의 타이밍 주기를 설정합니다.

이 세척 스테이션은 야외 사용에 이상적입니까?

Acorn 세척 스테이션은 부식 및 녹으로부터 탁월한 보호를 위해 비닐 피복, 아연 도금 강철 하우징을 갖추고 있습니다.